{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | HB7635 | |
| kształt podstawowy | Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 6,6 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,8 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 10 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 84 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 8 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | WOEX 06T304 S | |
| Posuw, min. fz | 0,14 mm/obr. | |
| Posuw, maks. fz | 0,14 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7635 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Klasa tolerancji | E | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Masa | 5 g |
| Numer artykułu | 232720 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197346643 | |
| Numer producenta | 232720 ST900 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |