• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Radial drill. and mill. head offset, for collet 250 430E (ER25 Ø2-16)

Nr art.: 232091
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 232091
EAN / GTIN 4069739468433
Numer producenta 80.3025DGT300RLTFRIM#01
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI30, double radial mount, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 80.3025DGT300RLTFRIM#01
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 68
  • Max. Torque (TQX): 32 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 8000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Connection diameter, min. (DCONN): 1.5 – 16.0 mm
  • Length of reach (LPR): 118.5 mm
  • Function length (WF): 85 mm
  • Shank size: VDI30
  • Interface size: Collet ER25
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: DIN 5480