Nawiertak NC 90°, do płytek skrawających SOGT

Nr art.: 231500 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Ds (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek: 90; Promień

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGT 0802
⌀ chwytu Ds 10 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek 90; Promień
chwyt DIN 1835 B
kąt wierzchołkowy 90 stopni
Liczba ostrzy Z 1
maksymalna ⌀ otworu d1 10 mm
maks. głębokość otworu l1 4 mm
długość całkowita Lges 90 mm
wielkość płytek skrawających 10; 10G
Śruby do mocowania płytek 231540 TX8 (2,0 Nm)
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231500 10
EAN / GTIN 4045197220455
Numer producenta 231500 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

z chwytem walcowym