IMPACT socket 1/2″ 36mm L.50mm

Nr art.: 23011036
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
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
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
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 23011036
EAN / GTIN 4018754251568
Numer producenta 23011036
Numer L L60010 5817
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Bi-hexagon
  • 1/2″ square drive
  • Chrome Alloy Steel, burnished

Cecha szcz.:

  • d1: 49 mm
  • d2: 35 mm
  • Length mm (L): 50 mm
  • Drive profile: Bi-hexagon
  • Drive square inside (inch): 1/2 inch
  • t: 28.5 mm
  • Weight: 313g
  • Width across flats [mm]: 36 mm