{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX® wewn. | |
| Kształt łba śruby | Łeb wpuszczany | |
| Rozmiar gwintu d1 | M4 | |
| Długość nominalna L | 14 mm | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | TX15 | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 3,5 Nm | |
| Wersja | Z końcówką | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Wykonanie chwytu | Gwint pełny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 229701 | |
| EAN / GTIN | 4960664602810 | |
| Numer producenta | TPC01931 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |