Podwozie do palet

Nr art.: 22882
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor Niebieskie
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm
Materiał koła/rolki poliamidowe
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu Podwozie na palety
Powłoka Lakierowane proszkowo
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników
Maks. nośność 1 050
Szerokość łącznie Bg 1 255 mm
Głębokość całkowita Tg 1 055 mm
Wysokość całkowita Hg 329 mm
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 22882
EAN / GTIN 4017976228822
Numer producenta 22882
Numer L L90080 1063
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Do palet płaskich i skrzyń siatkowych. Solidna konstrukcja spawana z kątowników stalowych, z 4 narożnikami zabezpieczającymi, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, koła z poliamidu, piasty na łożyskach rolkowych, hamulce na kółkach skrętnych; niskie opory toczenia, wysoka odporność chemiczna, niepozostawiający śladów. Odgłosy jazdy.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 1050
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1210
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 1010
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 282
  • Długość całkowita (mm): 1255
  • Całkowita szerokość (mm): 1055
  • Całkowita wysokość (mm): 329
  • Opony: Poliamid
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 50