{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | BDMT 170408 ER-JT | |
| Kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szerokość płytki skrawającej | 9,6 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,4 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 17 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi tnącej | 17 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 4,9 mm | |
| Promień naroża | 0,8 mm | |
| Długość fazy narożnikowej | 0 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania | 0 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 0 stopni | |
| Kąt natarcia | 15 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 18 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Kod ISO | BDMT 170408 ER-JT | |
| Średnica otworu montażowego | 3 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | GG | |
| Materiał skrawający | HC-P25 | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | PR1810 | |
| Grupa skrawania | S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PR1810 | |
| Powłoka | Megacoat Nano | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,4 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | BD1704083R | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | BDMT170408 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M); Superstopy żaroodporne (S) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 7 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 227568 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664026340 | |
| Numer producenta | BDMT170408ER-JTPR1810 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |