Wkrętak udarowy do bitów ∙ Zabierak sześciokątny drążony 5/16 cala (8 mm) ∙ Długość: 165 mm

Nr art.: 2272
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Z funkcją grzechotki nie
Właściwości uchwytu Z nasadką do podbijania.
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 8 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 5/16 cal
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 165 mm
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2272
EAN / GTIN 4000896015979
Numer producenta 2272
Numer L L60140 796
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Wkręcanie mocno osadzonych połączeń śrubowych za pomocą uderzeń
  • Moment obrotowy rozkręcania lub dokręcania do 80 Nm
  • Możliwość zmiany kierunku (gwint prawoskrętny i gwint lewoskrętny)
  • Przed każdym uderzeniem należy obrócić uchwyt wkrętaka udarowego w lewo (do odkręcania lub gwintu prawoskrętnego) lub w prawo (do dokręcania lub gwintu lewoskrętnego). Uderzyć młotkiem o masie 300 g w głowicę wkrętaka udarowego
  • Nie wymaga zasilania elektrycznego, sprężonego powietrza ani innych środków pomocniczych
  • człon: Sześciokątny z rowkiem 8 mm (5/16 cala)
  • Wymiary / Długość: 165 mm
  • Waga netto (kg): 0,8 kg