• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Radial drilling and milling head, for collet 320 470E (ER32 Ø3-20)

Nr art.: 225989
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 225989
EAN / GTIN 4069739441436
Numer producenta 60.65321809PFIKDI1IMX100
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, BMT65, radial mount, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 60.65321809PFIKDI1IMX100
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 94
  • Max. Torque (TQX): 80 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 5000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:2
  • Connection diameter, min. (DCONN): 2.5 – 20.0 mm
  • Length of reach (LPR): 82 mm
  • Function length (WF): 100 mm
  • Shank size: BMT65
  • Interface size: Collet ER32
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling
  • Coupling: 2-flats