Adapter ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Zabierak sześciokątny drążony 5/16 cala (8 mm) ∙ Długość: 36 mm

Nr art.: 2250-5
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
Rodzaj produktu Extension

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2250-5
EAN / GTIN 4000896015511
Numer producenta 2250-5
Numer L L60140 1228
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Inside square 12.5 = 12″ → for inside hexagon profile 8 = 516
  • Inside square and inside hexagon sockets
  • With locking spring to securely hold the bits
  • Surface: chrome-plated
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Hexagon, hollow 8 mm (5/16 inch)
  • Dimensions / length: 36 mm
  • Net weight: 0.05 kg
  • For manual operation