Zestaw bitów ∙ Zabierak sześciokątny masywny 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Profil Pozidriv PZ, Profil gniazdo krzyżowe PH, Profil Tamper Resistant TORX®, Profil z gniazdem sześciokątnym, Profil szczelinowy, Profil wewnętrzny TORX® ∙ 51‑częściowy ∙ 2 – 6 ∙ PH1

Nr art.: 2240N/51
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2240N/51
EAN / GTIN 4000896187607
Numer producenta 2240N/51
Numer L L60140 3304
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Staggered arrangement of the bits (interleaved) ensures tremendous space saving in the top and bottom of the Bit Box
  • Long-lasting bits clamp for firm and secure hold and quick access
  • Clear labelling of the individual bit versions and sizes
  • Optimal utilisation of the available storage space with small dimensions
  • Specially developed hinge design enables the Bit Box to be set up at right angles (90°) and in a fully open position (180°). Allowing for a better overview and faster access for the user
  • Plastic box
  • Output: Pozidriv profile PZ, Hexagon, hollow 6.3 (1/4 inch), Cross recess profile PH, Tamper-resistant TORX® profile, Inside hexagon profile, Slot profile, Inside TORX® profile
  • Wrench size: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 2 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Dimensions / length: 125 mm x 85 mm x 40 mm
  • Net weight: 0.39 kg
  • Number of tools: 51

W dostawie:

Bit 2204N-2 ∙ 2204N-2.5 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H
Adapter 2239N-6