Przedłużka do uchwytu do bitów ∙ Zabierak sześciokątny masywny 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Zabierak sześciokątny drążony 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Długość: 212 mm

Nr art.: 2239-9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2239-9
EAN / GTIN 4000896249343
Numer producenta 2239-9
Numer L L60140 5750
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Możliwość dostosowania do dowolnego gniazda sześciokątnego 6.3 = 1/4 cala uchwyt
  • Wyjątkowo długi chwyt do zagłębionych połączeń śrubowych w ciasnych przestrzeniach roboczych
  • siła magnetyczna: na każde 1000 g
  • Z magnesem zapewniającym pewne mocowanie końcówek bitów
  • Napęd: Sześciokątny, pełny 6,3 (1/4 cala)
  • człon: Klucz sześciokątny z otworem 6,3 (1/4 cala)
  • Wymiary / Długość: 212 mm
  • Do obsługi ręcznej