Tyrolit cut-off wheel straight 230x3x22,23 mm A30 BASIC steel/inox

Nr art.: 223002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Trennscheibe 230x3,0x22,23 mm gerade A30Q BASIC Stahl/Edelstahl

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 223002
EAN / GTIN 9003172230023
Numer producenta 223002
Numer L L50140 1297
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • The BASIC 2in1 cut-off wheel is the perfect tool for all cutting tasks.
  • No matter if metal sheets, profiles, pipes, bars or solid material made of steel or stainless steel, with this cut-off wheel you are perfectly served.
  • Rugged construction and reliable performance make this tool the perfect choice for do-it-yourselfer and professional alike.
  • Get your cut-off jobs done faster and more efficiently with the BASIC 2in1 cut-off wheel.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: A 30 Q- BF
  • Main dimension: D x T x H = 230 x 3,0 x 22,23

Zaleta:

  • The chemical purity makes it possible to work on steel and stainless steel
  • Convenient and low-burr cutting with good wheel life
  • Short working times thanks to good cutting ability

Zastosowanie:

  • 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation
  • 2.0 to 3.0 mm for long lifetime and maximum stability

Materiał:

  • Stainless steel/Steel
  • Stainless steel/Steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation
  • 2.0 to 3.0 mm for long lifetime and maximum stability

Wskazówka:

  • For machining different steel and stainless steel grades
  • For cutting metal sheets, profiles, pipes, rods and solid material