PNEU 1205 ANER-Wiper ST1400

Nr art.: 222825 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    179,13  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    149,28  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej PNEU 1205 ANER
typ ST1400
Gatunek TN100M
Materiał ostrza Cermetal
liczba wymian/ostrzy 10
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 222825 ST1400
EAN / GTIN 4960664671243
Numer producenta TSP05070

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

płytki skrawające WIPER zapewniają wysoką jakość powierzchni. Do uzbrojenia jest potrzebna tylko 1 płytka skrawająca Wiper. Zwracać uwagę na prawidłowy montaż!

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe