PNMU 1205 ANER-SM ST1400

Nr art.: 222806 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    160,15  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    133,40  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej PNMU 1205 ANER-SM
typ ST1400
Gatunek PR1525
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,07 − 0,27 mm
liczba wymian/ostrzy 10
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 222806 ST1400
EAN / GTIN 4960664671212
Numer producenta TLB05054

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe