Płytka skrawająca frezowa PNMU 1205 ANER-GM, do głowic frezarskich do płaszczyzn, PR1525

Nr art.: 222805 ST1400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
556 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta PNMU 1205 ANER-GM
Kształt podstawowy Kształt pięciokątny
Grubość płytki skrawającej 5,56 mm
Długość płytki skrawającej 12,38 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi tnącej 12,38 mm
Średnica płytki skrawającej 17,03 mm
Promień naroża 0 mm
Długość fazy narożnikowej 2 mm
Kąt sfazowania naroży 28 stopni
Kąt narożny 108 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO PNMU 1205 ANER-GM
Wersja łamacza wiórów GM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PR1525
Powłoka Megacoat Nano
Gatunek PR1525
Grubość płytki skrawającej 5,56 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej PN1205AN3R
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 PN1205AN3R
Oznaczenie płytki skrawającej PNMU 1205 ANER-GM
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO zak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 10 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Superstopy żaroodporne (S)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów zak
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Warunek skrawania ciągły
Masa 15 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 222805 ST1400
EAN / GTIN 4960664671199
Numer producenta TLB05050
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.