Nasadka wkrętakowa z profilem gwiaździstym 5-ramiennym (grot) ∙ Zabierak sześciokątny masywny 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Profil z gniazdem w kształcie 5-ramiennej gwiazdy z czopem ∙ Rozmiar klucza 15H

Nr art.: 2225-15H
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2225-15H
EAN / GTIN 4000896097050
Numer producenta 2225-15H
Numer L L60140 1105
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Operation of inside 5-star screws with pin
  • Hexagon drive ISO 1173 C6.3 (1/4″)
  • Made in Germany
  • Drive: Hexagon, solid 6.3 (1/4 inches)
  • Output: Inside 5-star profile with pin
  • Wrench size: ∙ 15H
  • Dimensions / length: 25 mm
  • Net weight: 0.01 kg
  • Special purpose steel for excessive use
  • High-precision, close-tolerance fabrication of tips and edges
  • For electric and pneumatic screwdrivers as well as for manual operation
  • Tough and hard for threaded screws (hard screw-joint)
  • Permanent hardness of 59-61 HR C for high demands in trade and industry
  • High torque values, well above DIN standard, over a long service life