Nasadki wkrętakowe (bity) ∙ Zabierak sześciokątny masywny 5/16 cala (8 mm) ∙ Profil wewnętrzny TORX® ∙ Rozmiar klucza T40

Nr art.: 2224-T40
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2224-T40
EAN / GTIN 4000896015160
Numer producenta 2224-T40
Numer L L60140 1223
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Hexagon drive ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Made in Germany
  • Drive: Hexagon, solid 8 (5/16 inches)
  • Output: Inside TORX® profile
  • Wrench size: ∙ T40
  • Dimensions / length: 35 mm
  • Net weight: 0.01 kg
  • Special purpose steel for excessive use
  • High-precision, close-tolerance fabrication of tips and edges
  • For electric and pneumatic screwdrivers as well as for manual operation
  • Tough and hard for threaded screws (hard screw-joint)
  • Permanent hardness of 59-61 HR C for high demands in trade and industry
  • High torque values, well above DIN standard, over a long service life