{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap max przy geometrii LD | 3,5 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 109 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 124 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,45 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 45,4 mm | |
wielkość płytek skrawających | 10 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 10 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 222065 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664707645 | |
Numer producenta | THN07672 |