{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap max przy geometrii LD | 3,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 70 mm | |
długość całkowita Lges | 131 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 47 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,43 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 14,4 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT.. | |
wielkość płytek skrawających | 10 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 10 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 222055 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707546 | |
Numer producenta | THN07633 |