Centralny blokadę kierunkową FIXSTOP

Nr art.: 2220
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający tak
Liczba rolek 2
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 240 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm
Materiał koła/rolki Ogumienie pełne
Kolor ogumienia szary
Materiał felgi z tworzywa sztucznego
Zakres zastosowania wózki transportowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2220
EAN / GTIN 4017976822204
Numer producenta 2220
Numer L L90090 100494
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

FIXSTOP to wyjątkowo wygodny ogranicznik kierunku firmy fetra. Zamiast standardowych 2 kółek stałych – 2 koła skrętne z synchroniczną blokadą. Ruchy obrotowe obu kółek skrętnych można wygodnie zablokować w odstępach co 4 x 90° poprzez naciśnięcie centralnej listwy podnośnikowej z dowolnego boku wzdłużnego. Dzięki temu użytkownik jednym ruchem stopy może wybrać między zwrotnością wózka z 4 kołami skrętnymi a stabilnością toru jazdy wózka z 2 kołami skrętnymi i 2 kołami stałymi. Można obsługiwać z każdej pozycji rolki. Dodatkowa opłata za komplet w przypadku wózków z oponami z TPE o szerokości od 450 mm.

Cecha szcz.:

  • Kolor: ocynkowane
  • Wskazówka: Dodatkowa opłata – nie można kupić pojedynczo