{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 5 | |
| kształt chwytu | chwyt Weldon | |
| Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| ⌀ D3 | 18 mm | |
| maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
| Długość wysięgu L1 | 60 mm | |
| długość całkowita Lges | 117 mm | |
| ⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 43 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
| Kąt rampingu αmaks. | 1,05 stopni | |
| Długość rampingu dla αmaks. | 16,3 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | |
| Śruby do mocowania płytek | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
| Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
| Numer artykułu | 221955 25/5 | |
| EAN / GTIN | 4960664741397 | |
| Numer producenta | THN07626 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |