{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | LOGIQ4FEED | |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
długość całkowita Lges | 35 mm | |
gwint uchwytu M | M 16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 56,6 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 63 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,8 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,2 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 42,97 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU040310.. | |
oznaczenie producenta | FFX4 ED32/1.26-5-M16-04 | |
Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania |
Numer artykułu | 221104 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393323 | |
Numer producenta | 3336691 |