Nasadki wkrętakowe (bity) ∙ Zabierak sześciokątny masywny 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Profil wielozębowy, wewnętrzny XZN ∙ Rozmiar klucza M5

Nr art.: 2211-5
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2211-5
EAN / GTIN 4000896056408
Numer producenta 2211-5
Numer L L60140 2682
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • DIN 65254, Hexagon drive ISO 1173 C6.3 (1/4″)
  • Made in Germany
  • Drive: Hexagon, solid 6.3 (1/4 inches)
  • Output: Internal serration profile XZN
  • Wrench size: ∙ M5
  • Dimensions / length: 25 mm
  • Net weight: 0.01 kg
  • Special purpose steel for excessive use
  • High-precision, close-tolerance fabrication of tips and edges
  • For electric and pneumatic screwdrivers as well as for manual operation
  • Tough and hard for threaded screws (hard screw-joint)
  • Permanent hardness of 59-61 HR C for high demands in trade and industry
  • High torque values, well above DIN standard, over a long service life