Nasadki wkrętakowe (bity) ∙ Zabierak sześciokątny masywny 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Profil szczelinowy ∙ Rozmiar klucza 0,6 x 4,5 mm

Nr art.: 2208-6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2208-6
EAN / GTIN 4000896014385
Numer producenta 2208-6
Numer L L60140 2941
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Nacisk sześciokątny ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-1 C6,3
  • Made in Germany
  • Napęd: Sześciokątny, pełny 6,3 (1/4 cala)
  • człon: Profil szczelinowy
  • rozwartość klucza: ∙ 0,6 x 4,5 mm
  • Wymiary / Długość: 25 mm
  • Waga netto (kg): 0,01 kg
  • Specjalna stal przeznaczona do najbardziej ekstremalnych warunków eksploatacji
  • Najwyższa precyzja wymiarowa końcówek i ostrzy
  • Napędzane elektrycznie lub na sprężone powietrze wkrętarki mechaniczne (wkrętarki obrotowe) oraz narzędzia ręczne
  • Zębowanie do śrub gwintowanych (trudne połączenia śrubowe)
  • Twardość stała na poziomie 59–61 HR C, spełniająca wysokie wymagania w przemyśle i rzemiośle
  • Wysokie wartości momentu obrotowego, znacznie przekraczające normę DIN, przy długiej żywotności