Przedłużki stożkowe DUO-LOCK stalowe, długie chwyt walcowy DL16/25

Nr art.: 220378 DL16/25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Złącze DUO-LOCK DL16
⌀ chwytu Ds 25 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ D2 15,5 mm
Długość całkowita L 250 mm
zalecany moment obrotowy 60 Nm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 220378 DL16/25
EAN / GTIN 4034221150165
Numer producenta 75.252.DL16.1

Opis

Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.
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
    dla ⌀ głowicy skrawającej D Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka