{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Wysokość min. | 620 | |
| Wysokość maks. | 900 | |
| Płynna regulacja wysokości | tak | |
| Zasada regulacji wysokości | Kompletna konstrukcja | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | Stojaki | |
| Szerokość | 620 mm | |
| Wysokość | 900 mm | |
| Kompensacja wysokości | 280 mm | |
| Wykonanie konstrukcji | Konstrukcja z rur stalowych | |
| Maks. nośność | 250 kg | |
| Masa | 8,9 kg | |
| Regulacja wysokości | Mechanicznie |
| Numer artykułu | 220-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896191758 | |
| Numer producenta | 220-1 | |
| Numer L | L60140 3656 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |