Radial drilling and milling head, for collet 160 426E (ER16 Ø1-10)

Nr art.: 219890
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 219890
EAN / GTIN 4069739420356
Numer producenta 60.2516E332RLIKI13
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI25, radial mount, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 60.2516E332RLIKI13
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 64
  • Max. Torque (TQX): 15 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 6000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:3
  • Connection diameter, min. (DCONN): 0.5 – 10.0 mm
  • Length of reach (LPR): 92.9 mm
  • Function length (WF): 75 mm
  • Shank size: VDI25
  • Interface size: Collet ER16
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling
  • Coupling: DIN 5480