zestaw śrub do płytek skrawających 10-elem.

Nr art.: 219883
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 17,21 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 10 szt.
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 6,7 mm
Rozmiar gwintu d1 M3,5
Wersja Z końcówką
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 10IP
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu M
Zawartość 10 szt.
Maks. zalecany moment dokręcania 2,2 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219883
EAN / GTIN 4045197805010
Numer producenta 219883
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com