zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.

Nr art.: 219869
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 46,25 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 10 szt.
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Rozmiar gwintu d1 M3
Profil czopu lub gniazda wejściowego Torx Plus® IPR
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 9IPR
Skok gwintu P 0,5 mm
Powierzchnia powłoka fosforanowa
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Zawartość 10 szt.
Materiał stal
Maks. zalecany moment dokręcania 2,2 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219869
EAN / GTIN 4045197708557
Numer producenta 219869
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com