zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.

Nr art.: 219828
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 24,40 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
158 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Rozmiar gwintu d1 M2
Długość nominalna L 4 mm
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 6IP
Maks. zalecany moment dokręcania 0,65 Nm
Liczba elementów 10 szt.
Skok gwintu P 0,4 mm
Powierzchnia czarny
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość Zestaw / asortyment
Zawartość 10 szt.
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal
Min. zalecany moment dokręcania 0,65 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219828
EAN / GTIN 4045197486707
Numer producenta 219828