{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Forma do gięcia | |
| Do rur o min. średnicy nominalnej | 4,75 mm | |
| Do rur o maks. średnicy nominalnej | 4,75 mm | |
| Masa | 0,1 kg | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 2193-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896014057 | |
| Numer producenta | 2193-1 | |
| Numer L | L60140 7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |