• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa SNHX 1103, do frezów tarczowych, z węglików spiekanych, wersja neutralna

Nr art.: 218581 UNI
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    148,98 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    124,11 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
708 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Kierunek używania wersja neutralna,
Oznaczenie płytki skrawającej SNHX 1102
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Gatunek HB7525
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Universal
Powłoka TiAlN
Materiał skrawający HM
Maks. głębokość cięcia ap 5 mm; 5 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 11 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Średnica płytki skrawającej d 2,7 mm
Kąt narożny 90 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0,15 mm
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 0 stopni
Kod ISO SNHX 1102
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7525
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SNHX 1102
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Klasa tolerancji H
Sposób mocowania otwór na
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 4 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218581 UNI
EAN / GTIN 4045197656377
Numer producenta 218581 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.