• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Frezy tarczowe / do cięcia z chwytem walcowym stal szer. ap = 1,5 mm, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 63/4mm

Nr art.: 218410 63/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: stal
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 63 mm
szerokość ap 1,5 mm
kształt chwytu chwyt walcowy
Materiał ostrza stal
chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 4
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 15,75 mm
⌀ kołnierza d1 31,5 mm
długość kołnierza L1 37 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 1,5 mm 99,9 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 2,2 mm 100,5 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XC.. 1113
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218410 63/4
EAN / GTIN 4045197533449
Numer producenta 218410 63/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamienniez kołnierza ikorzystnej cenowo blachy stalowejlub kołnierza iwysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o ⌀ D do 200 mm.
Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.