Uchwyty podstawowe chwyt Weldon 11/18

Nr art.: 218205 11/18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie chwytu chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ kołnierza d1 18,8 mm
długość kołnierza L1 40 mm
długość całkowita Lges 97 mm
⌀ chwytu Ds h6 20 mm
Śruby mocujące 219835 (SW3; 10,5 Nm)
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218205 11/18
EAN / GTIN 2050001737274
Numer producenta 163701

Opis

Wykonanie:

Mocowanie brzeszczotów za pomocą centralnej śruby. Złącze Quadrogon zapewnia lepsze przenoszenie siły i większą sztywność.

W dostawie:

Tarcza i śruba mocująca.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka