{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | HOG-YHOT24XN19 | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Rodzaj gwintu | BSP/G; BSW/WW | |
| Kąt sfazowania powierzchni bocznych, strona lewa | 55 stopni | |
| Profil gwintu | Profil pełny V | |
| Liczba zwojów na cal, min. | 19 | |
| Wielkość płytki L | 24 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HM TICN | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Rodzaj produktu | Inna płytka skrawająca | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | A | |
| Proces obróbki | Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC) | |
| Masa | 7 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 218077 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197447661 | |
| Numer producenta | 218077 19 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |