{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Technologia powlekania | PVD | |
| skok gwintu | 6 mm | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Rodzaj gwintu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| wielk. płytki | 41 mm | |
| Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | zewn. | |
| odpowiednie do gwintów | M64; M68 | |
| Liczba ostrzy Z | 6 | |
| Profil gwintu | Zarys pełny | |
| kierunek skrawania | prawe i lewe | |
| Zarys pełny | tak | |
| Rodzaj produktu | frezowania |
| Numer artykułu | 218073 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197447579 | |
| Numer producenta | 218073 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |