{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Pytka skrawająca do toczenia gwintów | |
| Powłoka | PVD | |
| Profil gwintu | Profil pełny V | |
| Liczba ostrzy | 10 szt. | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Rodzaj gwintu | M; M; MF; MF-LH | |
| Kąt wierzchołkowy | 60 stopni | |
| Skok gwintu | 4 mm; 4 mm; 4 mm | |
| Wielkość płytki L | 41 mm | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HM TICN | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Titan; Universal; aluminium; mosiężne; tworzywa sztuczne; Żeliwo szare (K) | |
| Proces obróbki | Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 218063 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197447395 | |
| Numer producenta | 218063 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |