• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki frezarskie do gwintów wewn. 60°, HB7720, skok: 1,5mm

Nr art.: 218057 1,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    482,04 PLN / 1 sztuka
  • z 2 sztuki
    401,72 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Inna płytka skrawająca
Powłoka TiCN
Profil gwintu Profil pełny V
Liczba ostrzy 1 szt.
Materiał skrawający HM
Współczynnik korekcyjny fz 2,5
Oznaczenie producenta HOG-YHOT24XN15
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj gwintu M; M
Kąt sfazowania powierzchni bocznych, strona lewa 60 stopni
Skok gwintu 1,5 mm
Wielkość płytki L 24 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HM TICN
Gatunek HB7720
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Masa 7 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218057 1,5
EAN / GTIN 4045197447258
Numer producenta 218057 1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
140
aluminium (dające krótki wiór)
N
120
Al > 10% Si:
N
80
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne płytki frezarskie zapewniają duże posuwy i wysoką wydajność.
jednoostrzowe.

Zastosowanie:

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.

Wskazówka:

Podczas montażu należy zwracać zawsze uwagę na jednakową stronę płytek skrawających, gdyż w przeciwnym razie powstają zniekształcenia gwintu! (Wykonanie strony z oznakowaniem lub bez).
Posuw fz = HB 7720 w stali < 750 N/mm2 = 0,25 mm / ząb.
Posuw fz = HB 7735 w stali nierdzewnej> 900 N/mm2 = 0,15 mm / ząb.