{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Fräsplatte | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Kod ISO | HOG-YHOT24XN07 | |
| Wielkość płytki L | 19 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HB7735 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-YHOT24XN07 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 27 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Masa | 1,22 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 218056 0,75 | |
| EAN / GTIN | 4045197645616 | |
| Numer producenta | 218056 0,75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |