• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki frezarskie do gwintów do gwintów wewn. 60°, HB7720, skok: 2,5mm

Nr art.: 218009 2,5
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
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Powłoka
PVD
Profil gwintu
Profil pełny V
Liczba ostrzy
10 szt.
Materiał skrawający
HM
Współczynnik korekcyjny fz
2,5
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
HOG-YHOT27XN25
Wersja płytki skrawającej
wersja neutralna,
Rodzaj gwintu
M; M; MF; MF-LH
Kąt wierzchołkowy
60 stopni
Skok gwintu
2,5 mm; 2,5 mm; 2,5 mm
Wielkość płytki L
27 mm
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM TICN
Gatunek
HB7720
Kierunek używania
wersja neutralna,
Do materiału
Stal (P); aluminium; mosiężne
Proces obróbki
Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Łamacz wiórów
tak
Liczba możliwości zastosowania
2 szt.
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218009 2,5
EAN / GTIN 4045197412140
Numer producenta 218009 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
140
aluminium (dające krótki wiór)
N
120
Al > 10% Si:
N
80
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilna płytka skrawająca. Do dwukrotnego użycia
  • szeroki zakres zastosowania dzięki zoptymalizowanej, uniwersalnej geometrii łamaczy wiórów
  • wysoka powtarzalność.

Zastosowanie:

do metrycznych gwintów wewnętrznych według DIN / ISO (DIN 13), klasa tolerancji H6.