Podkładka

Nr art.: 2175N-11
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
Rodzaj produktu Podkładka
Materiał inne
Masa 330 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2175N-11
EAN / GTIN 4000896013692
Numer producenta 2175N-11
Numer L L60140 2104
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Description:

  • Rondelle (en bois) pour l'étau parallèle 2175N
  • Montage de l'étau parallèle sur les établis ou servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 172HD ∙ 177 ∙ 180 ∙ 180K-4
  • Accessoires de montage inclus
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.33 kg