{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | HOG-P16 | |
| Szerokość płytki skrawającej | 2 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | prawo | |
| Kod ISO | HOG-P16xx05 | |
| Średnica zewnętrzna | 17,7 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 4 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7720 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | HOG | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | HOG-P16xx05 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Z kodem ISO | zak | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 5 szt. | |
| Masa | 13 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 217256 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197854742 | |
| Numer producenta | 217256 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |