• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Płytki bez zarysu, HB7720, szerokość frezowania A: 2,5mm

Nr art.: 217255 2,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    237,10 PLN / 1 Sztuka
  • z 3 Sztuka
    197,59 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość frezowania A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta Fräsplatte ohne Profil
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Szerokość płytki skrawającej 2,5 mm
Grubość płytki skrawającej 0,2 mm
Długość płytki skrawającej 0,2 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Kod ISO HOG-P12xx05
Długość użytkowa 5,25 mm
Średnica zewnętrzna 11,7 mm
Maks. głębokość cięcia 2,25 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7720
Gatunek HB7720
Grubość płytki skrawającej 0,2 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 HOG
Oznaczenie płytki skrawającej HOG-P12xx05
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Z kodem ISO zak
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania prawo
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Masa 4 g
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217255 2,5
EAN / GTIN 4045197542908
Numer producenta 217255 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy