• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych sklep internetowy będzie niedostępny w sobotę 12 grudnia. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Korpusy frezów cyrkulacyjnych, z gwintem stal, Typ: 12/M5

Nr art.: 217253 12/M5
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. ⌀ otworu D 9,6 mm - 11,7 mm
wielkość gwintu M M5 mm
Materiał frezu z gwintem stal
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
Do płyty typu P12
⌀ wewn. d1 9,5 mm
maks. głębokość skrawania Smaks. 1,1 mm
Długość wysięgu L1 10 mm
długość całkowita Lges 13,5 mm
kształt chwytu z gwintem
zestaw śrub mocujących 219832 (8IP; 1,0 Nm)
⌀ otworu 16 mm
głębokość gwintu 10 mm
Rodzaj produktu Korpusy frezów cyrkulacyjnych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217253 12/M5
EAN / GTIN 4045197597878
Numer producenta 217253 12/M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Rzeczywistą głębokość wcinania Smaks. oblicza się w następujący sposób: (D-d1) / 2.