Klucz do filtra oleju ∙ 65 – 105 mm

Nr art.: 2171-5
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2171-5
EAN / GTIN 4000896013449
Numer producenta 2171-5
Numer L L60140 877
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Operating oil filters even in areas with restricted access
  • Adjustable by turning knob
    or 6-point 13 mm
  • Replaceable steel strip (12 x 1 mm)
  • Diameter (min-max): 65 – 105 mm
  • Net weight: 0.21 kg