Wózek rolkowy do skrzynek

Nr art.: 2166
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 2166
EAN / GTIN 4017976021669
Numer producenta 2166
Numer L L90080 919
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wykonane ze stalowej kątownicy, spawana, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Z drewnianą platformą pokrytą gumą z rowkami, 4 kołami skrętnymi, oponami z TPE, piastami na łożyskach rolkowych. 2 sztuki z blokadą

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 201
  • Długość całkowita (mm): 500
  • Całkowita szerokość (mm): 500
  • Całkowita wysokość (mm): 201
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32