Ręczna pompa do przelewania / nalewania

Nr art.: 2162-7
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
Kolor srebrna
Pojemność zbiornika 0,6 l
Rodzaj produktu Hydrauliczna pompa ręczna
Materiał Metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2162-7
EAN / GTIN 4000896207756
Numer producenta 2162-7
Numer L L60140 4735
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Filling and decanting liquids
  • 600 ml pump volume enables fast transfer pumping and filling of fluids between different tanks
  • Base plate and double connection for hoses with 10/15 mm inside ∅
  • 1 suction hose,⌀ 10 mm ∙ length: 3 m
  • 1 pressure hose, ⌀ 15 mm ∙ length: 3 m
  • On e.g. MERCEDES-BENZ Citaro Euro 6 together with coolant pipe 2 x A.311.500.09.91 and coupling muff A.001.553.19.26 and coupler plug A.001.553.20.26
  • Transmission or engine oils can be filled quickly, bubble-free and cleanly using the pump
  • Fluids to be transferred, e.g.
    • Ad Blue
    • Coolant
    • Windscreen frost protection
    • Oil
    • Water
  • Made in Germany