Frez do fazowania z otworem, do płytek skrawających AP..

Nr art.: 215700 20
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kąt γ (stopni) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Średnica skrawania Dc 91 mm
Długość całkowita L 50 mm
Całkowita liczba płytek skrawających 6
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia FDA02702210
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 27 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica otworu mocującego D3 27 mm
Min. szerokość cięcia b 10 mm
Kąt przyłożenia 20 stopni
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Środek chłodząco-smarowy tak
Sposób mocowania płytki skrawającej S – przykręcane przez otwór (z otworem fazowanym)
Liczba typów płytek skrawających 1
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 1 020 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu Frez do fazowania
Pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1604..
Wielkość płytek skrawających 16

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215700 20
EAN / GTIN 4045197658166
Numer producenta 215700 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

  • Zalecane płytki skrawające do fazowania: nr 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • W przypadku zastosowania innych płytek skrawających mogą wystąpić ograniczenia dotyczące okresu eksploatacji oraz jakości powierzchni.
  • Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, rozm. 5,0, z grotem nr 674252, rozm. 15IP.