{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Część opisana, Srebrny szary | Klinge | |
| Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny | Griff | |
| Oznaczenie producenta | Kabel- und Abisoliermesser | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Czerwony; Srebrna | |
| Nierdzewne | tak | |
| Rodzaj produktu | Noże | |
| Właściwości | Ostrze stałe; Z osłoną ostrza | |
| Materiał grotu | stal stopowa | |
| Długość grotu | 50 mm | |
| Rodzaj ostrza | Ostrza hakowe | |
| Ostrze zaokrąglone | tak | |
| Mechanizmy zabezpieczające | ostrze stałe | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 180 mm | |
| Masa | 70 g |
| Numer artykułu | 2156VDE-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896173549 | |
| Numer producenta | 2156VDE-2 | |
| Numer L | L60140 3412 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |